品番 : EA762CF-48
品名 : A4/S型 レターファイル(120枚/ブラック)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10568 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 225(W)×18(D)×307(H)mm |
| 材質 | 表紙:色板紙 とじ具:ポリエチレン 押え具:樹脂 |
収容枚数 | 120枚(12mm厚) |
| 重量 | 140g | 入数 | 1冊 |
| A4判S型 | |||
| 鮮やかなカラーのレターファイル | |||
| とじ具は廃棄時に表紙と分別できます。 | |||
| あらゆる書類を収容・分類・保存できるファイルの定番商品です。 | |||
| 再生ポリスチレン樹脂製の押え具 | |||
| 樹脂製の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。 | |||
| 豊富なカラーバリエーションで書類のカラー別分類に適しています。 | |||
| ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-21B A4/S型 レターファイル(赤) |
| EA762CF-22B A4/S型 レターファイル(青) |
| EA762CF-23B A4/S型 レターファイル(緑) |
| EA762CF-48 A4/S型 レターファイル(120枚/ブラック) |
| EA762CF-49 A4/S型 レターファイル(120枚/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

