詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-49

品名 : A4/S型 レターファイル(120枚/グレー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 10569
カラー グレー サイズ 225(W)×18(D)×307(H)mm
材質 表紙:色板紙
とじ具:ポリエチレン
押え具:樹脂
収容枚数 120枚(12mm厚)
重量 140g 入数 1冊
A4判S型
鮮やかなカラーのレターファイル
とじ具は廃棄時に表紙と分別できます。
あらゆる書類を収容・分類・保存できるファイルの定番商品です。
再生ポリスチレン樹脂製の押え具
樹脂製の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。
豊富なカラーバリエーションで書類のカラー別分類に適しています。
ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1823ページ

代替品

EA762CF-26
  • 品番

    EA762CF-26

  • コメント

    違い:カラー

バリエーション一覧
EA762CF-21B A4/S型 レターファイル(赤)
EA762CF-22B A4/S型 レターファイル(青)
EA762CF-23B A4/S型 レターファイル(緑)
EA762CF-48 A4/S型 レターファイル(120枚/ブラック)
EA762CF-49 A4/S型 レターファイル(120枚/グレー)
ウェブカタログ画像
  • とじ具は廃棄時に表紙と分別できます。\n※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top