詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-254

品名 : 四つ切/420x570mm デザインケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ART-850
商品名 アルタートケース 材質 PP
サイズ(W×D×H)mm 570X30X420 色 ブラック
耐荷重 5kg
四つ切サイズ
使いやすいワンタッチとめ具。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 09:24現在)

商品入数 1 販売単位 冊

代替品

EA762CF-475
  • 品番

    EA762CF-475

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA762CF-251 B4/300x390mm デザインケース
EA762CF-252 A3/340x440mm デザインケース
EA762CF-253 B3/390x540mm デザインケース
EA762CF-254 四つ切/420x570mm デザインケース
EA762CF-255 A2/460x620mm デザインケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top