品番 : EA762CJ-36
品名 : 180枚 カード・名刺ホルダー(ブルー)
使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付
替式のカードホルダー
替式のカードホルダー
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | C-180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ザ・カード システムカードホルダー 差替式 | 収容数 | 180枚 |
| サイズ | 141×31×195mm | カラー | ライトブルー |
| 穴数 | 6穴 | 材質 | 表紙:再生PP 0.75mm厚 とじ具:鉄 リベットピン・リベット受:PC(ポリカーボネイト) ポケット:再生PP 50ミクロン カラーマークインデックス:再生PP 紙寄せ:PP インデックスシール:再生紙 背見出しプレート:PP 背見出し保護シート:PP 背見出し紙:再生紙 |
| よこ入れ差替式 | |||
| 差替え用ポケット | |||
| 使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付。検索性がアップします。 | |||
| 「英数字」と「カナ文字」で分類ができます。 | |||
| 両面ポケットタイプなので1枚のポケットに名刺・カードを6枚収納できます。 | |||
| バイブルサイズの手帳に対応。 ※トレーディングカードは入りません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/17 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CJ-36 180枚 カード・名刺ホルダー(ブルー) |
| EA762CJ-38 180枚 カード・名刺ホルダー(グリーン) |
| EA762CJ-39 180枚 カード・名刺ホルダー(グレー) |
| EA762CJ-40 [EA762CJ-36~39用] 補充用ポケット(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
