詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CJ-38

品名 : 180枚 カード・名刺ホルダー(グリーン)

使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付
替式のカードホルダー

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 C-180
商品名 ザ・カード システムカードホルダー 差替式 収容数 180枚
サイズ 141×31×195mm カラー ライトグリーン
穴数 6穴 材質 表紙:再生PP 0.75mm厚
とじ具:鉄
リベットピン・リベット受:PC(ポリカーボネイト)
ポケット:再生PP 50ミクロン
カラーマークインデックス:再生PP
紙寄せ:PP
インデックスシール:再生紙
背見出しプレート:PP
背見出し保護シート:PP
背見出し紙:再生紙
よこ入れ差替式
差替え用ポケット
使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付。検索性がアップします。
「英数字」と「カナ文字」で分類ができます。
両面ポケットタイプなので1枚のポケットに名刺・カードを6枚収納できます。
バイブルサイズの手帳に対応。
※トレーディングカードは入りません。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/17 14:31現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1812ページ
バリエーション一覧
EA762CJ-36 180枚 カード・名刺ホルダー(ブルー)
EA762CJ-38 180枚 カード・名刺ホルダー(グリーン)
EA762CJ-39 180枚 カード・名刺ホルダー(グレー)
EA762CJ-40 [EA762CJ-36~39用] 補充用ポケット(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top