詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CJ-40

品名 : [EA762CJ-36~39用] 補充用ポケット(10枚)

EA762CJ-36~39専用補充用ポケット

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 C-60
商品名 ザ・カード システムカードホルダー 差替式 補充用ポケット サイズ 110×179mm
収納サイズ 93×57mm 材質 ポケット:再生PP 50ミクロン
カラーマークインデックス:再生PP
よこ入れ差替式
名刺3段6穴
カラーマークインデックス3枚付
EA762CJ-36~39用補充用ポケットです。
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/17 14:31現在)

商品入数 10 販売単位 束
カタログページ 1812ページ
バリエーション一覧
EA762CJ-36 180枚 カード・名刺ホルダー(ブルー)
EA762CJ-38 180枚 カード・名刺ホルダー(グリーン)
EA762CJ-39 180枚 カード・名刺ホルダー(グレー)
EA762CJ-40 [EA762CJ-36~39用] 補充用ポケット(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top