品番 : EA762CL-22
品名 : A4/E型 両開きパイプ式ファイル(1000枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11374 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 324×121×220 | 規格 | A4判E型 |
| 収容枚数(とじ厚) | 1000枚(100mm) | 材質 | 表紙:オレフィン素材貼り 芯材:再生紙 4色背紙:再生紙 |
| パイプ式ファイル・両開き | |||
| 背紙差替式 | |||
| カラーインデックス5枚付 | |||
| 左右両方から開閉できるので、書類の抜き差しに便利です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CL-21 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(800枚) |
| EA762CL-22 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(1000枚) |
| EA762CL-23 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(300枚) |
| EA762CL-24 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚) |
