詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CL-23

品名 : A5/E型 両開きパイプ式ファイル(300枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11383
収容枚数(とじ厚) 300枚(30mm) サイズ(mm) 237×51×165
規格 A5判E型
カラーインデックス5枚付
左右両方から開閉できるので、書類の抜き差しに便利です。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762CL-21 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(800枚)
EA762CL-22 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(1000枚)
EA762CL-23 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(300枚)
EA762CL-24 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top