品番 : EA762CL-24
品名 : A5/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11382 |
|---|---|---|---|
| 収容枚数(とじ厚) | 500枚(50mm) | サイズ(mm) | 237×71×165 |
| 規格 | A5判E型 | ||
| カラーインデックス5枚付 | |||
| 左右両方から開閉できるので、書類の抜き差しに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CL-21 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(800枚) |
| EA762CL-22 A4/E型 両開きパイプ式ファイル(1000枚) |
| EA762CL-23 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(300枚) |
| EA762CL-24 A5/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚) |
