詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CL-78

品名 : A4/E型 パイプ式ファイル(500枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11371
サイズ 220×324×71mm 材質 表紙:オレフィン素材貼り
芯材、裏張り:再生紙
収容枚数(とじ厚) 500枚(50mm) カラー ブルー
A4判E型
インデックス5枚付
背紙差替式
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。
焼却時に有害ガスが発生しません。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 06:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762CL-77
  • 品番

    EA762CL-77

  • コメント

    収容枚数:400枚

バリエーション一覧
EA762CL-76 A4/E型 パイプ式ファイル(300枚)
EA762CL-77 A4/E型 パイプ式ファイル(400枚)
EA762CL-78 A4/E型 パイプ式ファイル(500枚)
EA762CL-79 A4/E型 パイプ式ファイル(600枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top