品番 : EA762CL-79
品名 : A4/E型 パイプ式ファイル(600枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11372 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 220×324×81mm | 材質 | 表紙:オレフィン素材貼り 芯材、裏張り:再生紙 |
| 収容枚数(とじ厚) | 600枚(60mm) | カラー | ブルー |
| A4判E型 | |||
| インデックス5枚付 | |||
| 背紙差替式 | |||
| 両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | |||
| 収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | |||
| 分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | |||
| 焼却時に有害ガスが発生しません。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CL-76 A4/E型 パイプ式ファイル(300枚) |
| EA762CL-77 A4/E型 パイプ式ファイル(400枚) |
| EA762CL-78 A4/E型 パイプ式ファイル(500枚) |
| EA762CL-79 A4/E型 パイプ式ファイル(600枚) |

