品番 : EA762DA-122
品名 : A5/S型 クリップボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | Y-25 |
---|---|---|---|
材質 | 再生紙 | 色 | 黒 |
サイズ(mm) | 170X240 | 適正収容枚数 | 50枚(クリップ) |
A5判S型 | |||
吊り下げられるよう、フックが付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 01:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762DA-121 B6/S型 クリップボード |
EA762DA-122 A5/S型 クリップボード |
EA762DA-124 A4/S型 クリップボード |
EA762DA-125 B4/S型 クリップボード |
EA762DA-126 A3/S型 クリップボード |
拡大