品番 : EA762DA-16W
品名 : 334x238mm/A4 クリップボード(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2016 |
---|---|---|---|
商品名 | クリップファイル 発泡美人 | サイズ(mm) | 334×238×10 |
カラー | 白 | 閉じかた | 縦とじ |
規格 | A4判E型 | 材質 | 表紙:再生発泡PP(2.5mm厚) とじ具:鉄 |
適正収容枚数 | 50枚 | ||
360°折り返せる表紙付 | |||
すべり止めストッパー付クリップ | |||
名刺やメモが挟める内ポケット付 | |||
不透明の表紙付なので個人情報関連の書類や見られたくない書類の保護に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)