詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-84

品名 : 334x238mm クリップファイル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-2116
商品名 クリップファイル〈 エクセレント〉 発泡美人 サイズ(mm) 334×238
色 白 材質 再生発泡PP(2.5mm厚)
A4判
表紙は360°折り返すことができます。
新仕様のエクセレントクリップ
スタイリッシュなクリップファイルです。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 冊

代替品

EA762DA-81
バリエーション一覧
EA762DA-81 334x238mm クリップファイル(ネイビー)
EA762DA-82 334x238mm クリップファイル(レッド)
EA762DA-83 334x238mm クリップファイル(ブラック)
EA762DA-84 334x238mm クリップファイル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top