品番 : EA762DB-102
品名 : B5/E型 クリップボード
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 8304 |
---|---|---|---|
サイズ | 281×205mm | ボード厚 | 3mm |
規格 | B5 | 材質 | 表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 |
綴じ枚数 | 約30枚 | ||
E型 | |||
軽くて丈夫な素材を使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762DB-101 A5/E型 クリップボード |
EA762DB-102 B5/E型 クリップボード |
EA762DB-103 A4/E型 クリップボード |
EA762DB-104 B4/E型 クリップボード |
EA762DB-105 A3/E型 クリップボード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)