詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DB-21

品名 : A4/E型 マグネットホルダー(青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 13961
色 青 サイズ(W×D×H)mm 226×313×5
サイズ A4判E型 材質 本体:オレフィン素材貼り
芯材:再生紙・ネオジム磁石
書類をはさんだまま書庫等に貼り付けることができます。
クリップがないので収納時にかさばりません。
マグネット式ですので、スチール面に貼り付けることができます。
書類をしっかりとはさむ、強力なネオジム磁石を使用しています。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 11:15現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1822ページ
バリエーション一覧
EA762DB-21 A4/E型 マグネットホルダー(青)
EA762DB-22 A4/E型 マグネットホルダー(緑)
EA762DB-31 A4/E型 マグネットホルダー(レッド)
EA762DB-32 A4/E型 マグネットホルダー(イエロー)
EA762DB-33 A4/E型 マグネットホルダー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • マグネット式なので、スチール面に貼り付けることができます。
  • ※本商品の色は青です。\n書類をしっかりとはさむ、強力なネオジム磁石を使用しています。
  • ※本商品の色は青です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top