品番 : EA762DB-32
品名 : A4/E型 マグネットホルダー(イエロー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13963 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | サイズ(mm) | 313×226 |
| サイズ | A4判E型 | 材質 | 本体:オレフィン素材貼り 芯材:再生紙、ネオジム磁石 |
| ネオジウム磁石2個使用 | |||
| 強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋狭 | |||
| 従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。 | |||
| 書類をはさんだまま書庫等に貼り付けることができます。 | |||
| マグネット式ですので、スチール面に貼り付けることができます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DB-21 A4/E型 マグネットホルダー(青) |
| EA762DB-22 A4/E型 マグネットホルダー(緑) |
| EA762DB-31 A4/E型 マグネットホルダー(レッド) |
| EA762DB-32 A4/E型 マグネットホルダー(イエロー) |
| EA762DB-33 A4/E型 マグネットホルダー(ブラック) |
