品番 : EA762DB-22
品名 : A4/E型 マグネットホルダー(緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13962 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | サイズ(W×D×H)mm | 226×313×5 |
| サイズ | A4判E型 | 材質 | 本体:オレフィン素材貼り 芯材:再生紙・ネオジム磁石 |
| 書類をはさんだまま書庫等に貼り付けることができます。 | |||
| クリップがないので収納時にかさばりません。 | |||
| マグネット式ですので、スチール面に貼り付けることができます。 | |||
| 書類をしっかりとはさむ、強力なネオジム磁石を使用しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1822ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DB-21 A4/E型 マグネットホルダー(青) |
| EA762DB-22 A4/E型 マグネットホルダー(緑) |
| EA762DB-31 A4/E型 マグネットホルダー(レッド) |
| EA762DB-32 A4/E型 マグネットホルダー(イエロー) |
| EA762DB-33 A4/E型 マグネットホルダー(ブラック) |

