品番 : EA762FG-142
品名 : 30x50mm フック(マグネット付/2個)
冷蔵庫やオフィスのスチール家具に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H3040 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 31mm×53mm×27㎜ | 材質 | 本体:ABS樹脂 ヨーク:防錆処理鉄板 磁石:ネオジウム磁石 フック:ステンレススチール |
| 耐荷重 | 1kg(取付面に対し水平方向)、2kg(取付面に対し垂直方向) | 重量(パッケージ含む) | 46g |
| 入数 | 2個 | ||
| 振り幅のある、ブランコ式のフックで天井にも使えます。 | |||
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| 今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/13 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-142 30x50mm フック(マグネット付/2個) |
| EA762FG-142B 30x50mm フック(マグネット付/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大

