品番 : EA762FG-142B
品名 : 30x50mm フック(マグネット付/20個)
冷蔵庫やオフィスのスチール家具に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H3040 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1(取付面に対し水平方向) 2(取付面に対し垂直方向) |
面サイズ(W×H)mm | 30×50 |
| 口幅(mm) | 16 | サイズ | 31×53×27㎜ |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ヨーク:防錆処理鉄板 磁石:ネオジウム磁石 フック:ステンレススチール |
入数 | 20個 |
| 振り幅のある、ブランコ式のフックで天井にも使えます。 | |||
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| 今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/16 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-142 30x50mm フック(マグネット付/2個) |
| EA762FG-142B 30x50mm フック(マグネット付/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20個

