品番 : EA762FG-352
品名 : 337x255x53mm マグネットポケット(タテ型/緑)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | 4755 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 337×255×53 | 耐荷重(kg) | 2 |
カラー | 緑 | 材質 | PPフィルム貼表紙 |
A4E型 | |||
マグネットで壁や机に貼れる | |||
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/11 04:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)