品番 : EA762FG-66
品名 : 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72084 |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 2.0 | 面サイズ(W×H)mm | 33×26 |
口幅(mm) | 15 | 色 | 赤 |
製品重量 | 62g | 材質 | 本体(外装):鉄 磁石:フェライト |
配向 | 等方性 | 入数 | 1個 |
付属品 | 粘着剤付鉄板 | ||
木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能 | |||
フックの付いたマグネットです。バッグ・小物・鍵などを吊り下げられます。 | |||
フックは固定されていないので、壁面だけでなく天井にも使えます。 |
追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…33 ●製品サイズ・横(mm)…26 ●製品サイズ・奥(mm)…15 ●製品重量(g)…62 ●パッケージサイズ・縦(mm)…115 ●パッケージサイズ・横(mm)…70 ●パッケージサイズ・奥(mm)…25 ●パッケージ重量(g)…72 ●用途…バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー ●カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。 ●粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。 ●フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。 ●耐荷重:2kg ●磁性材:等方性 ●材質…磁石、磁石以外:鉄 ●ロッカーや机のわきに。 ●吸着力は目安です。方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないで下さい。 |
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 15:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762FG-65 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/黄) |
EA762FG-66 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/赤) |
EA762FG-67 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青) |