詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GD

品名 : メモプリンター(メモプリ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

液晶サイズ 3.6型 内蔵文字種 5601種
電源 ACアダプター(付属)、
単3電池×4本(別売)
サイズ 119(W)×146(D)×67(H)mm
重量 375g 最大印刷幅 12mm
最大印刷行数 3行(パソコン:5行)
パソコンとUSBを接続し、キーボードで素早く入力可能。
手書き入力したメモをそのままプリントできます。
アラームを設定すると、指定した時刻に登録した内容を音とともに表示します。
カレンダー機能、電卓機能、時計機能がついて便利。
テープ幅 9・12・18mm
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 23:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA762GD-1 9mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-2 9mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
EA762GD-11 12mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-12 12mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
EA762GD-21 18mm メモプリンターテープ(白/2巻)
EA762GD-22 18mm メモプリンターテープ(黄/2巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top