品番 : EA762HC-21
品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-11FL |
---|---|---|---|
とじ枚数 | 2~40枚 | とじ奥行(最大) | 28mm |
全長 | 107mm | カラー | ブルー |
針装てん数 | 100本 | サイズ(W×D×H)mm | 30×107×68 |
重量(g) | 165 | 再生材使用率 | 58% |
替針 | EA762HD-13、-15(No.11-1M) | 針サイズ | 11号 |
フラットクリンチ方式 | |||
ワンタッチオープン方式 | |||
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。 | |||
机の中にも納まる、コンパクトサイズです。 | |||
ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本) |
部品 | EA762HD-14 : [11号] ホッチキス針 (2000本) |
部品 | EA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本) |
拡大