品番 : EA763AB-14E
品名 : 4GB ポータブルオーディオプレーヤー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | NW-S313 |
---|---|---|---|
内蔵メモリー容量 | 4GB | 再生 | 音楽、FMラジオ |
音声圧縮形式 | MP3、WMA、FLAC、 リニアPCM、AAC |
ディスプレイ | 1.77型、TFTカラー液晶、 QQVGA(128×160ドット) |
FMラジオ | 76.0~108.0MHz | 機能 | Bluetooth機能、FMラジオ、 語学学習機能、 デジタルノイズキャンセリング機能 |
電源 | 内蔵型リチウムイオン充電池 | 最大記録曲数(音楽) | MP3 128kbps 約830曲 |
充電時間 | 約4時間(満充電)、 約2時間(約80%まで充電) |
サイズ | 約44.3(W)×9.9(D)×94.6(H)mm |
重量 | 約53g(本体のみ) | カラー | ブラック |
付属品 | ヘッドホン(ノイズキャンセリング機能対応)、 イヤーピース(各サイズ2個1組)、 USBケーブル、WM-PORTキャップなど |
||
家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる | |||
コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー | |||
語学学習を快適にサポート | |||
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。 | |||
通学・通勤時や自宅での語学学習を便利な機能でサポートします。 | |||
Bluetooth(R)機能搭載。 例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、 家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。 さまざまなシチュエーションで、 ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 07:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AB-14E 4GB ポータブルオーディオプレーヤー |
EA763AB-208B 16GB ポータブルオーディオプレーヤー(ホワイト) |