詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-72A

品名 : 1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 MPA-AMB2U15BK
対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
コード長(m) 1.5 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
転送速度 480Mbps
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA764AC-73A
バリエーション一覧
EA764AC-70 0.2m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)
EA764AC-70AA 0.8m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)
EA764AC-71A 1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
EA764AC-72A 1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
EA764AC-73A 2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top