品番 : EA764B-315
品名 : 15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T5T-15RN |
|---|---|---|---|
| 直径 | 5.5mm | ||
| 単線ツイストペア、ストレート全結線 | |||
| スリムコネクタ | |||
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
| 長さ | 15m | ||
| 安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。 | |||
| 色:レッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

