詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-16BA

品名 : 215x130x30mm [16ポート]スイッチングハブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 EHC-G16MN-HJW
ホワイト 筐体材質 メタル
ポート数 16 重量 950g
規格 IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
スイッチング方式 ストア&フォワード バッファメモリー 512Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御 IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) 電源 AC100~240V
サイズ 約215.0(W)×約130.0(D)×約44.0(H)mm(本体のみ) 主な付属品 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚
放熱性に優れた1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ
全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応
省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約79/80%節電
メイン基板に電解コンデンサを不使用で、長寿命設計を実現
ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
作業音が気にならない静音ファンレス設計
AC電源ケーブルにトラッキング対策付き
底面に「マグネット」を装備していますので、スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
EU RoHS指令準拠
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/06 11:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BY-16BB
バリエーション一覧
EA764BY-35B 128x 84x30mm [5ポート]スイッチングハブ
EA764BY-16BA 215x130x30mm [16ポート]スイッチングハブ
EA764BY-38B 128x 84x30mm [8ポート]スイッチングハブ
EA764BY-124B 280x180x44mm [24ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top