詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BS-3

品名 : 3色 蛍光ペンセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ゼブラ 型番 WKCR1-3C
商品名 蛍光オプテックスケア 〈セット内容〉 3本セット
桃・黄・緑
1本で太、細書き両用。
全長 133.9mm 線幅 太:4.0mm、細:0.8~1.1mm
追加説明 ●線の太さ…細:0.8~1.1mm
、太:4.0mm
●サイズ…最大径Φ10.8×全長133.9mm
●1本あたり重量…8.1g
●プラスチックの再利用…約74%
●GPNエコ商品ねっと…掲載
●軸・キャップは樹脂
●乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
●鮮やかな蛍光色が長く持続します。
●感熱紙に使用しても筆記線の変化が少なく、感圧紙でも文字を隠蔽しません。
●水性顔料
●セット重量…30.0g

カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA765BS-5
バリエーション一覧
EA765BS-3 3色 蛍光ペンセット
EA765BS-5 5色組 蛍光ペン
EA765BS-7 7色組 蛍光ペン
EA765BS-10 10色組 蛍光ペン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top