品番 : EA765FH-1
品名 : 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(丸型)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | EH-KUR |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | 全長 | 120mm |
| 先端 | 丸型:φ2.3mm | 材質 | 本体:ABS樹脂 消しゴム:オレフィン系エラストマー |
| 重量(g) | 6 | 仕様 | 本体 |
| 製図、イラスト、手帳用 | |||
| 製図ペン感覚で使える超極細タイプ | |||
| イラストの細部や数字書きの小数点まで緻密なピンポイント消しが可能です。 | |||
| ショートピッチでの調整が行え、消しやすく折れにくい | |||
| ピンポイント消しを極めた高性能極細消しゴム | |||
| 軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム | |||
| ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません | |||
| 独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか1ミリ以下、いつも理想的な量を繰り出せます | |||
| 本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換できる簡単詰め替え式です | |||
| 再生プラスチックを製品(リフィル除く)のプラスチック質量中40%以上使用 | |||
| NON PVC、フタル酸エステル不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/09 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-1 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(丸型) |
| EA765FH-2 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(角型) |
| EA765FH-3 [EA765FH-1用] 替消しゴム |
| EA765FH-4 [EA765FH-2用] 替消しゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
