詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FH-4

品名 : [EA765FH-2用] 替消しゴム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 ER-KUS
シリーズ MONO 全長 50mm
先端 角型:2.5×5.0mm 材質 オレフィン系エラストマー
重量(g) 6 仕様 替え消しゴム
入数 2本
EA765FH-2用
本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 09:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765FH-1 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(丸型)
EA765FH-2 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(角型)
EA765FH-3 [EA765FH-1用] 替消しゴム
EA765FH-4 [EA765FH-2用] 替消しゴム
ウェブカタログ画像
  • 簡単詰め替え式\n※画像はEA765FH-3です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top