品番 : EA765FH-3
品名 : [EA765FH-1用] 替消しゴム
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | ER-KUR |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | 全長 | 50mm |
| 先端 | 丸型:φ2.3mm | 材質 | オレフィン系エラストマー |
| 重量(g) | 4 | 仕様 | 替え消しゴム |
| 入数 | 2本 | ||
| EA765FH-1用 | |||
| 本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-1 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(丸型) |
| EA765FH-2 13x13x120mm ノック式極細消しゴム(角型) |
| EA765FH-3 [EA765FH-1用] 替消しゴム |
| EA765FH-4 [EA765FH-2用] 替消しゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
