品番 : EA765FH-10
品名 : 43x17x11mm 消しゴム(18個/ボックス入)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | JHA-061 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | 用途 | 事務・製図用 |
| サイズ | 43×17×11mm(1個当たり) | ボックスサイズ | 135×58×28mm |
| 材質 | PVC樹脂 | 入数 | 18個 |
| 鉛筆・シャープペンの筆記線をきれいに消去できる優れた消字性能と消し心地 | |||
| 保管に便利な引き出し型ボックス付き | |||
| フタル酸エステル不使用 | |||
| 古紙パルプ、森林認証パルプなどを紙スリーブの質量中50%以上配合 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-5 43x17x11mm 消しゴム(5個) |
| EA765FH-6 55x23x11mm 消しゴム(3個) |
| EA765FH-7 79x37x14mm 消しゴム(1個) |
| EA765FH-10 43x17x11mm 消しゴム(18個/ボックス入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※18個入り
