品番 : EA765FH-6
品名 : 55x23x11mm 消しゴム(3個)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | PE-04A |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MONO | 用途 | 事務・製図用 |
| サイズ | 55×23×11(H)mm | 材質 | 消しゴム:PVC樹脂 スリーブ:再生紙(古紙配合率50%以上) |
| 入数 | 3個 | 重量 | 19g(1個) |
| 鉛筆・シャープペンの筆記線をきれいに消去できる優れた消字性能と消し心地 | |||
| フタル酸エステル不使用 | |||
| 古紙パルプを紙スリーブの質量中50%以上配合 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/18 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-5 43x17x11mm 消しゴム(5個) |
| EA765FH-6 55x23x11mm 消しゴム(3個) |
| EA765FH-7 79x37x14mm 消しゴム(1個) |
| EA765FH-10 43x17x11mm 消しゴム(18個/ボックス入) |

※3個入り