詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FH-5

品名 : 43x17x11mm 消しゴム(5個)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 PE-01A
シリーズ MONO 用途 事務・製図用
サイズ 43×17×11(H)mm 材質 消しゴム:PVC樹脂
スリーブ:再生紙(古紙配合率50%以上)
入数 5個 重量 11g(1個)
鉛筆・シャープペンの筆記線をきれいに消去できる優れた消字性能と消し心地
フタル酸エステル不使用
古紙パルプを紙スリーブの質量中50%以上配合
グリーン購入法適合商品
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/18 00:28現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765FH-5 43x17x11mm 消しゴム(5個)
EA765FH-6 55x23x11mm 消しゴム(3個)
EA765FH-7 79x37x14mm 消しゴム(1個)
EA765FH-10 43x17x11mm 消しゴム(18個/ボックス入)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※5個入り
  • ※画像は代表画像です。\n※5個入り
  • 鉛筆・シャープペンの筆記線をきれいに消去できる優れた消字性能と消し心地
  • ※本商品は5です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top