品番 : EA765MB-12AB
品名 : 12mmx35m セロハンテープ(1巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 基材:セロハン、粘着材:ゴム系 | サイズ | 12mm×35m |
---|---|---|---|
入数は1巻入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|