品番 : EA765ME-62
品名 : 0.5mm シャープペンシル(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5100T.33 |
---|---|---|---|
商品名 | ベリーシャ楽 | 芯径 | 0.5mm |
全長 | 140mm | 重量 | 8.7g |
ボディーカラー | ブルー | 入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|