品番 : EA765ME-66
品名 : 0.5mm シャープペンシル(水色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5118W.8 |
---|---|---|---|
商品名 | クリフター | ボディカラー | ホワイト/ブルー |
芯径 | 0.5mm | ||
ノック式 | |||
全長 | 147.0mm | 材質 | 軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き |
シャープ消しゴム付き | |||
入数 | 1本 | ||
厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 01:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MF-51 : 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本) |
部品 | EA765MF-52 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本) |
部品 | EA765MF-53 : 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本) |