品番 : EA765ME-71A
品名 : 0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5617GG1P.66 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニ アルファゲル | ボディカラー | ピンク |
| 機構 | ノック式、シャカシャカ機構 | サイズ | φ13.6×144.6mm |
| 厚さ | 15.9mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 17.4g | 軸仕上 | ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付 |
| αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。 ※αGEL |
シリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。 特異な分子構造で衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。ビルの6階相当の高さから生卵を落下させても、割れることなくピタリと静止させることができます。 (αGELは、(株)タイカの登録商標です。) |
||
| やわらかくて弾力性のあるαGEL(アルファゲル)をグリップ部に採用 | |||
| 抜群のフィット感と癒される握り心地を実現 | |||
| 持ち方に合わせてグリップがフィット | |||
| 疲れにくいから集中力をキープ | |||
| 振って芯が出るシャカシャカ機構搭載 | |||
| 勝手に芯が出てこない芯ロック機構搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-70A 0.5mm シャープペンシル(ブラック/ゲルグリップ) |
| EA765ME-71A 0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ) |
| EA765ME-72A 0.5mm シャープペンシル(ブルー/ゲルグリップ) |

