詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ME-72A

品名 : 0.5mm シャープペンシル(ブルー/ゲルグリップ)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 M5617GG1P.40
商品名 ユニ アルファゲル ボディカラー ブルー
機構 ノック式、シャカシャカ機構 サイズ φ13.6×144.6mm
厚さ 15.9mm 芯径 0.5mm
重量 17.4g 軸仕上 ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付
αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。
※αGEL
シリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。
特異な分子構造で衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。ビルの6階相当の高さから生卵を落下させても、割れることなくピタリと静止させることができます。
(αGELは、(株)タイカの登録商標です。)
やわらかくて弾力性のあるαGEL(アルファゲル)をグリップ部に採用
抜群のフィット感と癒される握り心地を実現
持ち方に合わせてグリップがフィット
疲れにくいから集中力をキープ
振って芯が出るシャカシャカ機構搭載
勝手に芯が出てこない芯ロック機構搭載
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 10:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1779ページ

代替品

EA765ME-11
  • 品番

    EA765ME-11

  • コメント

    ゲルグリップ ロイヤルブルー

バリエーション一覧
EA765ME-70A 0.5mm シャープペンシル(ブラック/ゲルグリップ)
EA765ME-71A 0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ)
EA765ME-72A 0.5mm シャープペンシル(ブルー/ゲルグリップ)
ウェブカタログ画像
  • にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップ
  • uni αGELのやわらか触感は集中力をキープ
  • シャカシャカ機構搭載モデルのユニアルファゲルシリーズ
  • ※本商品は72Aです。

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top