品番 : EA765MF-55
品名 : 0.5mm[F ]シャープペンシル替芯(40本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | HU05300F |
|---|---|---|---|
| 芯径 | 0.5mm | 硬度 | F |
| 入数 | 40本 | 芯長 | 60mm |
| 折れにくく、鮮明で滑らかな書き心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

