品番 : EA765MG-223
品名 : 0.7mm 3色ボールペン(黒・赤・青/クリアブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SE3304T.24 |
---|---|---|---|
商品名 | クリフター | ||
3色ボールペン | |||
インク色 | 黒、赤、青 | ボディカラー | クリアブラック |
ボール径 | 0.7mm | 全長 | 142mm |
支点スライドクリップ搭載 | |||
替芯 | EA765MG-175(黒)、-176(赤)、-176A(青) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/20 23:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
部品 | EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
部品 | EA765MG-176A : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本) |
部品 | EA765MG-176B : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(緑・10本) |