詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-44AA

品名 : 0.38mm 極細ボールペン(ブルーブラック/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 UMN103.64
商品名 ユニボール シグノ インク色 ブルーブラック
ボール径 0.38mm 入数 10本
全長 139.3mm
ゲルインク
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 10:13現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA765MG-41BA 0.38mm 極細ボールペン(黒)
EA765MG-42BA 0.38mm 極細ボールペン(赤)
EA765MG-41AA 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)
EA765MG-42AA 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
EA765MG-43AA 0.38mm 極細ボールペン(青/10本)
EA765MG-44AA 0.38mm 極細ボールペン(ブルーブラック/10本)
EA765MG-41C 0.38mm 替芯(EA765MG-41AA用/黒/10本)
EA765MG-42C 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本)
EA765MG-43C 0.38mm ボールペン替芯(青/10本)
EA765MG-44C 0.38mm ボールペン替芯(ブルーブラック/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top