品番 : EA765MH-93
品名 : [緑/太・細] 水性蛍光ペン
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUS101TN1P.6 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 緑 | 線幅 | 太:4.0mm 細:0.6mm |
| 全長 | 140mm | 軸径 | φ11mm |
| 厚さ | 14mm | 重量 | 7.6g |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:PET繊維 |
入数 | 1本 |
| コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MH-10A : 3本組 蛍光ペンセット |
| 関連商品 | EA765MH-15A : 5本組 蛍光ペンセット |
