詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-94

品名 : [空色/太・細] 水性蛍光ペン

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PUS101TN1P.48
インク色 空色 線幅 太:4.0mm
細:0.6mm
全長 140mm 軸径 φ11mm
厚さ 14mm 重量 7.6g
材質 軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
入数 1本
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/15 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1780ページ
バリエーション一覧
EA765MH-90 [桃/太・細] 水性蛍光ペン
EA765MH-90B [桃/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
EA765MH-91 [橙/太・細] 水性蛍光ペン
EA765MH-91B [橙/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
EA765MH-92 [黄/太・細] 水性蛍光ペン
EA765MH-92B [黄/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
EA765MH-93 [緑/太・細] 水性蛍光ペン
EA765MH-93B [緑/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
EA765MH-94 [空色/太・細] 水性蛍光ペン
EA765MH-94B [空色/太・細] 水性蛍光ペ(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top