品番 : EA765MJ-58C
品名 : [緑] 交換カートリッジ(10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PWBR1004M.6 |
---|---|---|---|
EA765MJ-58、58B用カートリッジ | |||
油性 | |||
線幅 | 1.4~2.2mm | インク色 | 緑 |
重量 | 8.0g | 入数 | 10本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 12:05現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|