品番 : EA765MV-105
品名 : [黄/太・中字] 水性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | ZPK-T#3 |
---|---|---|---|
商品名 | ピグマックス | インク色 | 黄 |
線幅 | 太:5.0mm、 中:1.0mm |
全長 | 140mm |
入数 | 1本 | ||
太/中両用 | |||
水にぬれても流れない | |||
ガラス、プラスチック、金属、木にも |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大