詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-230

品名 : 12本組/細字 水性マーカー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 ZPK-S12
商品名 ピグマックス インク色 12色セット
黒、黄、薄橙、赤、橙、桃、青、茶、黄緑、緑、紫、空
全長 137mm 入数 12本
最大径 11mm 線幅 1.0mm
重量 8g 材質 マーカー
軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維
ケース:PP
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
細字
水性
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA765MV-231 [黒/細字] 水性マーカー
EA765MV-232 [赤/細字] 水性マーカー
EA765MV-233 [青/細字] 水性マーカー
EA765MV-234 [緑/細字] 水性マーカー
EA765MV-228 8本組/細字 水性マーカー
EA765MV-230 12本組/細字 水性マーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top