品番 : EA765MV-231
品名 : [黒/細字] 水性マーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ZPK-S#49 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピグマックス | インク色 | 黒 |
| 全長 | 137mm | 最大径 | 11mm |
| 線幅 | 1.0mm | 重量 | 8g |
| 材質 | 軸・キャップ・先栓:PP ペン先:ポリエステル繊維 |
||
| 裏うつりせず、いやなにおいがありません。 | |||
| ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。 | |||
| 不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。 | |||
| 耐水性、耐光性に優れています。 | |||
| 細字 | |||
| 水性 | |||
| 入数 | 1本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-231 [黒/細字] 水性マーカー |
| EA765MV-232 [赤/細字] 水性マーカー |
| EA765MV-233 [青/細字] 水性マーカー |
| EA765MV-234 [緑/細字] 水性マーカー |
| EA765MV-228 8本組/細字 水性マーカー |
| EA765MV-230 12本組/細字 水性マーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
