詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MA-10.5

品名 : 10.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS10511
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径 10.5m 全長 116mm
有効長 50mm 刃数 3枚刃
軸形状 ねじ形状 シャンク形状 SDSプラスシャンク
適応機種 ハンマードリル
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/03 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA810MA-3.2 3.2x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-3.4 3.4x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-3.5 3.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-3.8 3.8x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-4 4.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-4.3 4.3x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-4.5 4.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-4.8 4.8x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-5 5.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-5.2 5.2x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-5.3 5.3x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-5.5 5.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-6 6.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-6.4 6.4x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-6.5 6.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-8 8.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-8.5 8.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-9.5 9.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-10 10.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-10.5 10.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-12 12.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
EA810MA-12.5 12.5x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 穿孔による引っ掛かりや衝撃が少なく安定した穿孔が可能
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top